MC-0439 安全ロック ベルト式 マイクリエイト 58460087 MC-0439 安全ロック ベルト式 マイクリエイト 58460087

安全ロック ベルト式

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58460087 品番MC-0439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さいお子様のイタズラ防止や、地震対策としても効果があります。
『開き戸』、『引出し』のどちらにも可能な商品です。

種別開閉防止具 付属品両面テープ 材質PP、ABS 寸法(mm)123×34×11 クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58460096
2019-01-05
用途:
耐震対策/吊り棚の扉ロック
サービス業

ベルト式でロックの開閉が楽で、取り付け位置に自由度があります。透明で目立ちません。少しテンションを張り気味にして取り付けるのがコツです。

対象商品:
58460096
2019-03-03
用途:
引き出しが開かないように固定する

ツールカートの引き出しが勝手に開いてくるので、開かないようにするために購入。

物は普通に固定する事が出来るので悪くないと思うが、悪いのは黒い部分に使用されている両面テープ!

スポンジを挟むような貧弱な両面テープが使われており、固定する黒い部分から、透明のバンドを外すだけで、両面テープが避けて、使えなくなる。

どんな使用方法を想定してるのか知らないが、透明のバントを外す力に負けて、避けて剥がれるテープを使用するのは、あり得ないだろう。

ある程度強度のある材質を使った両面テープでなければ、バンドを外すのに耐えられない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
58460096
2019-02-24
用途:
引き出しの飛び出し防止に

ツールワゴンの引き出しが出ないように、固定のために購入した。
付けてすぐに両面が破れた。
スポンジ状になったテープなので、スポンジが引き裂けるように破れ、使い物ににならなくなる。
数回外すだけでテープが避けておしまい。

両面テープの材質が悪すぎる。
両面テープはもっと良い物にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
58460096
2018-09-17
用途:
食器棚の扉の防災対策
サービス業

ベルトの伸縮性があり、ボタン型フックへの"ひっかけ"も簡単に行えます。

対象商品:
58460096
2017-06-29
用途:
食器棚の耐震用

両面テープが弱いので張替えが必要です。
ロックすると扉が開きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする