※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の エジェクタ関連部品
大阪魂の エジェクタガイドブッシュ
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58460744
品番
SFG 10-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
86
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150
寸法L1(mm)
20
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
30
内径d(Φmm)
10
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ツバ径F(Φmm)
16
ツバ厚T(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58460744
SFG 10-30
75264955
SFG 10-30
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です