無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58460823 品番SFG 13-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は86種類から選べます 他の種類を見る
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150 寸法L1(mm)25 外径D(Φmm)20 全長L(mm)25 内径d(Φmm)13 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] ツバ径F(Φmm)25 ツバ厚T(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする