※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFG 13-40 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂 58460857 SFG 13-40 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂 58460857

無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58460857 品番SFG 13-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は86種類から選べます 他の種類を見る
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150 寸法L1(mm)25 外径D(Φmm)20 全長L(mm)40 内径d(Φmm)13 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] ツバ径F(Φmm)25 ツバ厚T(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58460857 SFG 13-40 75265059 SFG 13-40 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする