※表

BS5R 受信表示機 ベルスター 58461393 BS5R 受信表示機 ベルスター 58461393 BS5R 受信表示機 ベルスター 58461393

受信表示機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58461393 品番BS5R
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。

質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)0〜+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a〜f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA)12 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする