質量(kg)約1
タイプ親機
使用温度範囲(℃)0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)
電圧(V)(50/60Hz)AC100
表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a〜f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶
消費電力(VA)12
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)426.1