※組み合わせ例。小規模店舗向け
ベルスター
ベルスターの 店舗運営用品
ベルスターの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
簡易12枠受信機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58461488
品番
BS512R
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)
約290(ACアダプタを除く)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピポン
電源電圧(V)
DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)
250以下
受信周波数
426.1MHz
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50