ナンバー消機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1) 注文コード58461506 品番BS4CE-XBL
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は電源電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約36(電池含む) タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0〜+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12 表示方式ピッ音+LED点灯 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1) 消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz)426.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする