ベルスター
ベルスターの 店舗運営用品
ベルスターの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ナンバー消機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC3(単三型アルカリ幹電池×2本)
注文コード
58461515
品番
BS5E
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約320(電池含む)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピッ音
電源電圧(V)
DC3(単三型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)
送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1