曜日別特売
SR-80 ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 58462555

ねじ蔵 フロアタイプ

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合
NSB/NSR
注文コード
58462555
品番
SR-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。

適合
NSB/NSR
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×191×188
付属品
ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
質量(kg)
約2.9
容量
M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
電源(V)
AC100
供給方式
ネジ供給量可変式
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
適応ねじ径
M2.0~M5.0
入力電源(V)
DC12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ねじ蔵 SR-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58462555
2022-06-20
用途: 自動機 ねじ締
株式会社ジャノメ 様(製造業)

故障が本当に少なく、メンテナンス次第で長く使い続けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする