ねじ蔵 タワータイプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58462573 品番 T-510S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。

センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式ネジ供給量可変式 容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源ACアダプター 適合NSB/NSR 適応ねじ径M1.0〜M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg)約3.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする