JW-624 冷感消臭パワーストレッチ半袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462643 JW-624 冷感消臭パワーストレッチ半袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462643 JW-624 冷感消臭パワーストレッチ半袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462643 JW-624 冷感消臭パワーストレッチ半袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462643

冷感消臭パワーストレッチ半袖ハイネックシャツ

(109件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58462643 品番 JW-624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。

混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 仕様脇部分メッシュ トラスコ品番444-8278 ブラック サイズLL 質量(g)120 袖丈(cm)37.5 着丈(cm)69 機能着圧、ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット、吸汗速乾 紫外線カット約98% 生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
注意
※着圧サポート商品ですので、普通のTシャツに比べてきつく感じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
屋外作業の下着として
農・林・水産業

首筋の日焼け対策です。
冷感素材の体に密着した半袖シャツでハイネックシャツはあまりないので選択肢は少ないですが、着用感は良いと思います。

2025-08-10
用途:
作業着のアンダーシャツ
製造業

金属加工の工場内での作業時に着用
夏場は35℃〜38℃の気温となるため、大量発汗の毎日
冷感効果が感じられ、体が冷やされるのが実感できます
冷感については名ばかりのような商品もありますが、このシャツは気に入り3着目の購入です。

2025-06-21
用途:
長袖作業着のインナー
製造業

昨年に続きリピート
この手の衣類のなかでは、冷感機能が秀逸
消臭機能もうまくはたらいてるようです

2025-04-13
用途:
フォークリフト作業
建設業・工事業

フォークリフトでは外の紫外線に首元をやられるのでハイネックでも後ろ側が高く設定されているのはとても重宝します。

対象商品:
58462652
2023-11-20
用途:
倉庫作業
製造業

汗をかく作業では臭くなりにくく、薄手の当商品は大変有用

1人が参考にしています
対象商品:
58462634
2023-04-28
用途:
荷物の積み卸し作業時に
運輸・通信業

荷物の積卸作業に使用してますが、汗の吸収が良く快適に作業が出来る。

対象商品:
58462634
2022-08-23
用途:
屋根の防水職人
建設業・工事業

主人に、2枚目のプレゼントです。とても気に入っています。60度以上になる、極猛暑な屋根の暑さにも、日差しによる、首のやけど級の日焼けを防げる様です。猛暑の中、お仕事をする主人の体調が心配な夏には、必需品です。

対象商品:
58462643
2022-07-25
用途:
機体・制御盤配線作業
ジェイピーシステム 様 (製造業)

体にフィットしてやる気が出ます。体の一部のようになり暑さを余り感じません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする