DP1 直線レースウェイ ネグロス電工 58462817

直線レースウェイ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 材質JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 注文コード58462817 品番DP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は材質・表面処理など7種類から選べます 他の種類を見る

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。

材質JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 全長(m)4 適合規格(PS)E 質量(kg/m)1.4 用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58462817 DP1 33233374 DP1 直線レースウェイ ネグロス電工 直線レースウェイ ネグロス電工 1本 3,398 税込3,738 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834576
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
33233374
2021-02-08
用途:
天井下地材として

大変役に立ってます。またたのみたいと思っています。

対象商品:
33233374
2020-07-07
用途:
簡易照明の取付

強度もあり期待どうりの商品でした。次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33233374
2017-04-06
用途:
工場レイアウト

価格は商社の方が安いが、急に必用なとき当日発送で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33233374
2016-11-14
用途:
支持用
建設業・工事業

様々な用途に使えるのでとても重宝しています。

対象商品:
33233374
2016-04-29
用途:
レール
その他業種

強度に満足
サイズにバリエーションが多くあれば、尚良い

対象商品:
33233374
2015-10-20
用途:
蛍光灯の吊り下げ

特に問題なく使用出来ます。

対象商品:
33233374
2015-04-11
用途:
ライティングレールの下地

納期が早くて助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする