ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 58462887 品番 NFL010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。
被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。
電気的特性がすぐれています。
ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。
無負荷連続使用温度FEP<-65〜+200℃
加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。

用途
センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。
高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。
標準色半透明(自然色) その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。 肉厚(mm)収縮後(標準):0.2 収縮後内径最大値(Φmm)0.89 収縮前内径最小値(Φmm)1.10 標準条長(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする