+2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448 +2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448 +2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448 +2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448 +2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448 +2×200 ドライバー パワーグリップ モノタロウ 58463448

ドライバー パワーグリップ

(304件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58463448 品番 +2×200
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)200 用途ねじの締め付け・緩めに 軸径(Φmm)6 全長(mm)295 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 304
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58463432
2026-02-01
用途:
ビズの脱着
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

長く使用したドライバーは、ビズ頭をなめるケースが多々あります。新しいドライバーを使った場合ほとんどのケースで簡単にビズを緩める事が出来ます。高級なドライバーでも少し使い古したものは簡単にビズ頭をなめてしまいます。ドライバーは消耗品と割り切って早めの交換をしたほうが、余分な仕事を減らす事になります。モノタロウのパワーグリップドライバーは十分仕事で使えます。

2025-12-16
用途:
通常作業時に
轟木電気サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

基本的にドライバーの刃先は使用時間で摩耗し必ず歪みが出ます。で有れば言葉は悪いですが使用時間に応じて使い捨て感覚で購入できるこのドライバーは仕事上で必須で大変有難い品です。どんなブランドのドライバーでさえ歪が出ます。良い仕事をする為には良い道具が必要でこれからも使用します。

対象商品:
58463414
2025-11-25
用途:
車の整備や家具の組み立てなと
その他業種

工具はきちんとしたものをと知りながら、差し替え式の電工ドライバーを使っていましたが、実用上使いにくさを感じて今回購入。プラスの#1.2.3とマイナス1本です。マイナスは下手したら銃刀器扱いされるので、お店で買って持ち歩くよりネット購入が良いかもです。軸が100mmで揃えは良かったんてすが、仕方ないですね。工具の精度はよくわかりませんが、実用には耐えると思います。

2026-01-13
用途:
1本あるとイイ

バイクメンテには一本あるとイイです。マジェスティのエアクリーナーの中央のねじは、深いところにあるんですよね。昔100均のロングを使ってたら、2回目で先端が割れてしまいましたから、ある程度しっかりしたものがいいですね。

2025-10-15
用途:
プラス2が紛失したため購入

セット品のドライバーが気がつけば紛失していた。まぁ消耗品なのでトルクをかけやすいこのドライバーを購入した。全く問題なく使用できます。

対象商品:
58463414
2025-09-23
用途:
プラス1でなければ回せないビスに。
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

プラス1番のプラスドライバーの出番はめったにありませんが稀に+2番で使えないビスがあります。1本持っていれば安心です。モノタロウのドライバーは丸ボールグリップで使い勝手は良さそうです。

対象商品:
58463457
2025-12-20
用途:
カウルの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッセルと同じような感じですが違います。
そんなに高トルクの場所に使う訳ではないのでこれで十分。
ちゃんとしたものを持っていて、2番目のを欲しい人向けかも。

1人が参考にしています
2025-11-08
用途:
リフォーム現場での作業用
賃貸不動産きたそらち 様 (不動産業)

このドライバーのいいところは、幅が5.5ミリに尽きます。リフォーム現場では、通常の作業のほかに、電気器具のVVFケーブルを外す場面があり、いちいち電工用マイナスドライバーを取り出さないで済むので、この幅は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする