※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 58463867 品番 TOMBO No.9003-PTFE
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。

内径(Φmm)6.35 外径(Φmm)9.52 肉厚(mm)1.59 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 長さ(m)10 破壊圧力(MPa)(常温)6.0 最高使用温度(℃)260 最小曲半径(mm)35 最低使用温度(℃)-40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58463833
2024-02-09
用途:
分析器への各種薬品の圧送チューブ
株式会社エス・ティ・ジャパン 様

耐薬品性は、十便にありPTFEチューブとしては、比較的安価で使い勝手もよい。

対象商品:
58463833
2021-08-04
用途:
配管
教育・研究機関

強度も問題なく、とても満足しています。ただし、ロット間で外径にわずかですが差があることがやや難点です。

対象商品:
58463851
2019-01-15
用途:
液用配管
株式会社エプシロン 様 (その他業種)

納期をもっと縮めてほしかった。
製品自体に対しては満足している

1人が参考にしています
対象商品:
58463851
2019-04-01
用途:
ガス分析
製造業

良いです。納期も早く、価格も安い。
思った通りの仕様で納入頂きました。

対象商品:
58463833
2016-11-03
用途:
薬液対応の試作品
超音波システム研究所 様

梱包がよく、非常に良かった。次回も利用したいと思います。

対象商品:
58463851
2016-02-23
用途:
実験

とてもよい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする