ツールワゴン

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58464096 品番 M302-Y
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。

段数天地3段 耐荷重(kg)120 材質(本体)スチール キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)プラスチック イエロー 用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 材質(荷台)EVA
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書:
注意
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。また高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58464105
2024-08-14
用途:
自動車、農機具整備
製造業

トレー、脚共に鉄板は薄いですが、組み立てればそれなりにしっかりしています。
コスト的にで仕方ありませんが、ボルトナットで固定するため、組み立ては若干面倒です。
お仕事で複数台組み立てる方はナット溶接されている製品を選んだほうが良いかと思います。

対象商品:
58464078
2024-07-20
用途:
測定工具の収納
製造業

測定工具の収納と一時保管、整理にサイズが良く、移動できるので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58464078
2024-07-10
用途:
お茶を入れたクーラージャグを運ぶ時に使用
医療・福祉・介護関連業

熱中症対策として速やかにお茶を飲んでいただくようにツールワゴンに乗せて運んでます。今までは手でもって運んでましてが、ワゴンで運ぶ事で楽になりコップも一緒に乗せれ対応できますから重宝してます。

対象商品:
58464078
2024-04-02
用途:
研修用の工具セット格納
製造業

・バカ穴へのボルト、ナット固定なのに平ワッシャーがボルトと同数しか入っていない。1か所につき2枚使いの方がしっかり締められる。
・まだ使い始めていないが、キャスターは耐久性に不安がありそう。
・1人では作りにくい。組立には2人必要だと思う。
・本体剛性は悪くない。
・個人的な感想として、モノタロウ印が大きすぎる。社風によってはそう感じると思う。
・耐久性次第だが、組み立てにかかる時間を材料代に割いて見た目のコスパを良くした感じ。今のところ悪くないと思っています。

対象商品:
58464123
2024-01-30
用途:
工具の整理
製造業

モノタロウブランドでツールワゴンがあるのはうれしい!!
モノタロウブランド15%offの日に購入すると、とても安価!!
作業性も問題ない

1人が参考にしています
対象商品:
58464123
2024-04-22
用途:
メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

しゃりょうめんてにしよう、とくにもんだいなくしようできてます。

対象商品:
58464096
2023-10-04
用途:
工具の整理
群馬県立前橋工業高等学校 様

作りは頑丈で、工具を置くには十分な強度だと思います。工具置きであればもう一段あっても良い感じです。組み立ての際、ラチェットで閉める場合ネジの逃げが少ないため閉めづらいです。そこが改善されればさらに良いと思います。

対象商品:
58464105
2023-09-08
用途:
塗装作業時
大橋車体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頑丈なつくりです。サイズも使い勝手がよく、キャスターがついてて移動もらくらく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合する静音タイプのキャスターを教えて下さい。
回答:
こちらの商品の【静音タイプ キャスター】につきましてお調べ致しましたが、取扱いがございませんでした。
2人が参考にしています
2021-02-05
質問:
片側が固定キャスターのため自在に変えたいのですが、こちらの商品に対応する自在キャスターは注文コード:70151874で良いでしょうか?
回答:
お問い合わせ頂きました【注文コード:70151874】につきまして、【ツールワゴン】には適合致しません。
2人が参考にしています
2021-02-05
質問:
この商品に取り付けられる別売キャスターは、有りますでしょうか?
回答:
下記商品となります。

モノタロウ
ツールワゴン M-302用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867632/
3人が参考にしています
2021-02-05
質問:
ツールワゴンの天板を上下逆に取り付ける事は可能ですか?
回答:
ツールワゴンの天板は上下逆にして取り付けることはできません。
1人が参考にしています
2021-02-05

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする