#55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752

#55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752 #55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752 #55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752 #55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752 #55897 ボンド シリコンコーク コニシ 58464752

ボンド シリコンコーク

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) ニューブルー トラスコ品番117-2333 注文コード58464752 品番#55897
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃〜+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない

用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
ニューブルー 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 トラスコ品番117-2333 質量(g)386 タイプオキシム型 使用温度範囲(℃)-40〜150 規格(JSIA)F★★★★ 使用温度範囲-40〜150℃ JIS規格JIS A5758適合品 主成分シリコーン樹脂系 比重1.04 完全硬化時間(23℃)3日 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃) 原材料シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.35kg ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37042187
2023-03-06
用途:
防火区画処理材設置の固定、密閉
有限会社日電工業 様 (建設業・工事業)

色の具合や仕上り状態がとても良いです。モノタロウの価格が高いのが気になります。

対象商品:
58464716
2023-01-17
用途:
シーリング

元請け様からの指定で購入しました。
手に入って満足しています。
少量での購入が出来るのは良いですね。

対象商品:
58464743
2023-08-01
用途:
家具製作時
建設業・工事業

使いやすい大きさです。
カラーバリエーションもあり、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
58464716
2021-07-12
用途:
塗装作業
北秋田J住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすく、温度にも強く乾燥も速いです。おすすめです。

対象商品:
58464682
2021-03-02
用途:
屋根瓦シリコン止め
共栄工務店 様

いぶし銀の瓦用に銀黒のシリコンを探していたところ、他社で見つからないし安いので購入した。このご時世、地震も多くほとんどの家でシリコン止めか防災瓦を使用しているので知り合いの家に使用した。良い。

対象商品:
58464716
2020-04-14
用途:
別荘の雨に当たる板の防水
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

別荘のベランダの側面が痛んだので早速塗布しました、早く乾いて次の日の大雨でも防水効果抜群でした

対象商品:
58464743
2020-10-25
用途:
浴室等シール工事
メンテナンスシステム 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく安価で助かります消耗品なので、まとめ買いをおすすめします

対象商品:
58464716
2019-08-04
用途:
シーリング
農・林・水産業

普通に使いやすいです。
モノタロウのブランド品とノズルのネジ規格が違うので使いまわしができないので残念、業界で揃えてほしいですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする