コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンド マルチコーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
58465145
品番
#04605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲な接着性
速硬化性
耐候性
塗装可
色
ダークブラウン
用途
フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール
成分
変成シリコーン樹脂
トラスコ品番
447-4341
容量(mL)
333
規格
(JSIA)F★★★★
主成分
変成シリコーン樹脂
原材料
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆