ボンド多用途シール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(65mL) 注文コード 58465285 品番 #04786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ
乾くと透明になります

クリヤー 用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 容量(mL)65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※使用場所の温度環境などにより、乾くまでの時間に差がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
目地のすきま補修
卸売・小売業

タイトル通りの用途で説明通り普通に使えました 次回もまた購入したいと思います。

対象商品:
58465285
2025-06-28
用途:
自動車のテールランプのコーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも柔らかい。この商品に限らず、完璧なコーキングって難しい。

対象商品:
58465285
2023-10-25
用途:
壁のひび割れを埋めるのに使用
教育・研究機関

手が汚れることもなく、非常に簡単に使用することができました。値段もお手頃で、満足です。

対象商品:
10023474
2023-06-28
用途:
洗面ボウルと排水金具の段差埋め
その他業種

乾くと激やせします。痩せる分を見越して使うのが難しいと思います
耐水性がない旨は承知して買いましたが、十分硬化させても簡単に溶けてしまいます。木工用ボンドのほうがまだ耐水性はある。あまり使いどころがない製品

対象商品:
58465285
2020-04-14
用途:
外壁のひび補修

古い住宅の外壁ひび割れ補修に使用。それほど容量が必要無いのでちょうどよい。

対象商品:
58465285
2022-06-06
用途:
防水
介護タクシー悠遊(ゆうゆう) 様

色! クリアーと書いてあるので! 普通は透明だと思うのですが!白色です!!
ビックリしました!怒りのあまり違うコーキング材を買いなおしました。
4本無駄になりました

対象商品:
58465285
2021-09-27
用途:
自宅の改善

問題なく使用できました。次回も購入したいと思います。

対象商品:
58465285
2019-07-09
用途:
壁隙間コーキング

量は少なめで歯磨きチューブ程度しかないが、塗布量が少ない場合にはコスパも良いと思う。一度使って、キャップをきっちり締めておいたので、数カ月程度経過しても何の問題も無く残りを使い切れた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする