ボンド WF003P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58465303 品番 #66002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

初期接着性
穴あき
接着剤併用
仮釘不要

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤アクリル樹脂系両面粘着 用途家具・建具製作での一次接着用 幅(mm)18 厚さ(mm)0.14 長さ(m)20 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
面木張り
創作家具工房 木工みんぐ 様

面木を張ったり、現場などで、力のあまりかからないものや軽いものを張り付けるのに使いますクランプを使わなくてもボンドが乾くと結構強力につきます。

対象商品:
58465294
2023-09-16
用途:
化粧材・役物の貼り付けなど

化粧材・役物の貼り付けなどで両面テープとボンドの併用で取り付けるもののとき、ボンドの点付けがやりやすい。こんな便利なものがあることもっと早く知りたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする