ボンド変成シリコンコークQ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 58465416 品番 57102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。

用途
一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
ライトグレー 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分変成シリコーン樹脂系 トラスコ品番485-9685 容量(mL)333 タイプ速硬化 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.433kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08747137
2022-04-10
用途:
屋上防水

適度な粘度で非常に使いやすかった
翌日に確認したところ、痩せも少なくよく収まっていた
あとは数年後に効果の確認ですね

2022-06-13
用途:
車両製作

ステンカラーの色味について、
ステンの黄色みを表現しようとしたとは思いますが
黄土色感が強くシルバーと思って買ったら使えませんでした。
ただのシルバーがほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58465416
2022-11-15
用途:
コーキング

他のサイトより安い。
先が細く使いやすい。
リピート商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08747137
2021-11-15
用途:
水漏れ防止

速乾で、使い心地はとてもよく、リピート使用しています。もう少し濃い色があるといいな、と思います。値段もお値打ちで助かっています

対象商品:
08747155
2021-04-08
用途:
シーリング・接着

硬化時間がコーキング同等なので耐候性の面も考慮して、コーキングでやっていた施工もこちらを使用するようにしました。ただ夏の炎天下では効果時間が早すぎるので注意が必要。ホームセンターにはあまり置いてないので毎回モノタロウでリピートしてます。

対象商品:
08747146
2021-07-06
用途:
自動車窓枠のシーリング

速乾性が高く、施工後次の作業に移る時間が短く済んでとても重宝します。硬化後も弾性がよく窓枠の緩衝にも有効な製品でした。

対象商品:
58465416
2020-09-02
用途:
コンクリートの亀裂埋めに使用
鉱業

速乾性で使いやすいです。
以前はモルタルを使って亀裂を埋めていたのですが、シリコンを使った方がうまく埋まります。

対象商品:
08747137
2020-02-21
用途:
コンクリートのひび割れ補修
製造業

塗り易く 乾きも早かった、伸縮が少ないので安心できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする