コニシ
コニシの シーリング
コニシの 内壁
ボンド 油性コーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
注文コード
58465556
品番
#53078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
気密性
塗装不可
表面皮膜型(内部不硬化)
色
グレー
用途
屋根・壁面の雨もれと気密対策
成分
油性系
規格
(JSIA)F★★★★
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
U
原材料
油性系
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
330mL
危険物の性状
非水溶性