ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 注文コード58465565 品番#04682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は長さ・テープ厚さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

多用途
使用可能温度-20℃〜+81℃
屋内外OK
弾力性
振動吸収

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 基材PEフォーム 粘着剤アクリル樹脂系両面粘着 粘着力24N/25mm、10.5N/10mm 特性耐冷・耐熱性、弾力性、振動吸収 主な用途多用途 用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)47.9 引張強度(N/10mm)17.6 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58465565
2024-04-11
用途:
社内掲示、現場資料掲示等
製造業

屋外にも使用でき、現場でも重宝しております。かなりリピートしています。

対象商品:
58465565
2022-12-15
用途:
シャッター下部の隙間対策

適度な厚さで、接着力も問題無く良い商品でした。
耐寒性にも問題無いと思います。

対象商品:
58465565
2018-12-18
用途:
紙袋への梱包
製造業

適度に厚さがあり当方での作業時にはとても重宝する貴重な商品です。粘着力も使い勝手も十分でこれからも取扱を続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする