※着用例

- 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 58465626 - 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 58465626 - 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 58465626

竹糸くんアームカバー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 オレンジ 注文コード58465626 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。

オレンジ 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)75 全長(mm)200 混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
注意
※洗濯後の乾燥器は使用しないで下さい。(縮みの原因になります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58465626 - 40330238 No.TK01-RED 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 1双 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58465592
2023-03-10
用途:
作業時
有限会社日高断熱工業所 様

物は、満足だけど、消耗品なので、もう少し安くあってほしい

対象商品:
58465583
2020-10-10
用途:
金属加工作業時
製造業

自分は涼しさよりもフィット感が気に入っているので、一年中使用しています、竹糸くんがある限りずっと使い続けると思います。

対象商品:
58465583
2018-08-02
用途:
荷物の整理
サービス業

少し厚めかな?とは思いますが、作業時のケガ防止やチョットした汗拭きに最適

1人が参考にしています
対象商品:
58465617
2017-06-23
用途:
金属加工
有限会社弘伸製作所 様 (製造業)

夏でもとても快適に使えます。肌触りが気持ちいいです。

対象商品:
58465592
2016-08-03
用途:
農作業
農・林・水産業

。そのままだと涼しさはかんじないと思いますがちょと水をかけて使うと涼しさがあります

対象商品:
58465617
2016-11-07
用途:
外での作業時

確かに着けただけで涼しい。水で濡らすとなお涼しかったです。
私の腕には少し大きかったようで、少しずつ落ちてきます。

対象商品:
58465583
2015-11-26
用途:
趣味の道具の保護

非常に肌触りが良く満足。値段は近くのホームセンターの方が安いが夏場の商品だが冬場でも在庫があり即購入できるのはさすがモノタロウだと実感。

対象商品:
58465601
2015-06-10
用途:
山中での作業
有限会社 外川林業土木 様

手袋と袖の間の虫さされ予防にと買ったのですが、湿布をしたような爽快感には驚いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする