※着用例

- 竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業 58465671 - 竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業 58465671 - 竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業 58465671

竹糸くんアームカバー ロングタイプ

(71件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 オレンジ 材質レーヨン、ゴム、スパン糸 注文コード58465671 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸 オレンジ 用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) RoHS指令(10物質対応)対応 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 洗濯方法手洗いOK
注意
※洗濯後の乾燥器は使用しないで下さい。(縮みの原因になります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58465671 - 40330247 No.TK02-RED 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 1双 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
スポーツ
その他業種

サイクリング時の日焼け防止目的で購入。結構きついので装着がややしにくく、装着感もイマイチ。
かなり伸縮するので装着すると編み目が広がり通気性は良くなるが、紫外線も通しやすくなるので日焼け防止目的という点で効果があるのか疑問。濡れると全然乾かない。速乾性は皆無。
品質が悪いワケではないが、材質が好みじゃなかった。肌触りがサラッとした化繊の他製品を使おうと思う。

2025-07-28
用途:
雑草取りの際に
不動産業

思っていたより生地が暑くてイメージとは異なりました。
ただし、ひんやり感はあるので暑い中でも作業できます。

対象商品:
58465635
2024-06-04
用途:
工作機械作業
株式会社星野合金 様

厚手なので蒸れるのかなと思いましたが、使ってみると汗を掻いてもべたつかず、風が当たると涼しく感じる。
薄手のクール素材の商品より優れていると思う。
難点は糸が引っかかりやすく、ほつれが生じるがこの価格なら買い替えやすい。

対象商品:
58465635
2023-05-31
用途:
工場作業時
製造業

工場作業時の保護具を兼ねて使っています。
風が当たるとひんやり気持ちよく、快適に使えています。
これを着けたまま車に乗るとエアコンの冷気と相まって痛いぐらい冷えるのでその辺は注意が必要です。笑

1人が参考にしています
対象商品:
56742315
2022-08-22
用途:
外仕事・日焼け止めに
有限会社 小林硝子建窓 様 (建設業・工事業)

結構地厚なので届いあれっとおもいましたが薄いものよりはめる時楽でした。
白にしたのは黒だと蚊が止まってしまうのですが、白にしてから止まらなくなりました。
良かったです。

対象商品:
56742315
2022-10-25
用途:
晴天の外出時に使用
その他業種

ウォーキング時に着用してますが、汗をかいてる状況でも腕周りは涼しく感じるので最高です。

対象商品:
58465662
2022-07-22
用途:
半自動溶接作業
卸売・小売業

これを使用し始めてから腕のかぶれがかなり軽減しました。
でも、この暑い季節に使うとゴムの締め付けが、手首側は丁度いいが、肘上側はキツイので締め付け跡が残り、痒くなりかぶれる。
手首側から肘上にいくにつれて径が大きくなるから
アームカバーも同じように始点から終点までの径を大きくしてあげる必要があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
56742315
2022-06-30
用途:
ゴルフの時
農・林・水産業

冬には暖かくて良かったです。夏はちょっと暑いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする