曜日別特売
1000C71062 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ) 58465732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石ドンホークラフサイド

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)510注文コード58465732品番1000C71062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。

用途
一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
外径(Φmm)510厚さ(mm)4砥材Aタイプ一般用主要切断材料一般鋼材仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 鋼材で物つくり
おじさんの創造館

太い丸棒など熱で切れにくくなりますがこの切断砥石はスムーズに切れますので曲がりも無いです。

対象商品 : 58465705
2016-08-25
用途: 鋼材切断

7枚購入した1枚が割れていて使い物になりませんでした、出荷時の品質の徹底を宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。 どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 58465741
2015-04-15
用途: ステンレスパイプ等の切断

切れ味抜群で焼けも無い。 非常に満足です。
価格はもう少しどうにかならないかと・・・ しかし値段以上の物かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする