曜日別特売
1000KP2040 KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ) 58466317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックスⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)180
穴径(mm)31.75
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード58466317品番1000KP2040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)外径(mm)180厚さ(mm)10穴径(mm)31.75形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)5

商品説明動画

KPメモックスII比較動画サイドドレス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする