※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン保温チューブ エスロミンクLTQ

(23件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード58467726 品番LTQ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導率がこれまで使用されてきた石綿の1/2という優れた保温性能をもっております。
独立発泡の構造のため、断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がありません。
ワンタッチ式でテープ付です。

適合パイプ鋼管25A、建築銅管1 1/4B 内径(Φmm)35 長さ(m)2 厚さ(mm)10 材質電子線架橋発泡ポリエチレン アイボリー 使用温度範囲(℃)-80〜120 用途給湯、冷暖房(鋼管、銅管、HT塩ビ管) 仕様ノンアスベストタイプ 質量(g)157

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540916
2024-01-03
用途:
水道管の
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

保温材が高密度でしっかりしており、加工も問題無く行えました。 耐久性が気になります。

対象商品:
39540916
2023-09-08
用途:
給湯配管の保温工事
早坂温水システム 様 (建設業・工事業)

保温材や施工に関しての問題はありません。
ただ、長さが2メートル有るため特別運賃がかかり、
サイズが違う物もそれぞれ運賃がかかります。
同サイズを大量に買うなら良いが、違うサイズを何本か買う時はそれぞれに運賃がかかるので注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
39540891
2023-06-02
用途:
精神薄弱児高作ベッド鋼管に保護用として使用

鋼管のサイズが丁度会うので、毎回破損したら取替が容易。

対象商品:
39540916
2021-09-28
用途:
硬いパイプにまいて安全対策のために利用
株式会社るーと 様

ホームセンターではグレーものしかなく、白・アイボリーのものはなかなか売ってません。また、ネットでも少量の販売がなくて困っていたので、とても助かりました。

対象商品:
39540907
2019-12-29
用途:
給湯管の保温
その他業種

今まだ巻いてあったものが古くなり表面にひび割れが出てきたため取り替えました。テープがついてあるのでとても簡単に取り付けられました。

対象商品:
39540952
2019-10-23
用途:
エアコン配管保温工事
その他業種

フレキシブル性があり、保温力もあって配管結露防止に最適でした。

2人が参考にしています
対象商品:
39540925
2018-09-03
用途:
機械のメンテナンスで使用
その他業種

まっすぐの配管はとてもカバーをやりやすかったが少しカーブしている所は以外に固いので曲げるのは大変です。

2人が参考にしています
対象商品:
39540952
2018-11-29
用途:
屋外給水管の保温
ゆたかメイク 様

切断加工もしやすく、テープが付いているので取り付けが簡単に済ませました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする