※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-VA 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ 58468523 SGP-VA 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ 58468523

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 注文コード58468523 品番SGP-VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。

材質
(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、
(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
全長(mm)4000(+40/-0) 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 厚さ(mm)5 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 外径D(Φmm)42.7 質量(kg/本)14.44 液温範囲(℃)-5〜+40 寸法t1(mm)(平均)5.0 寸法t2(mm)1.5±0.2 寸法t3(mm)3.5 近似内径d(Φmm)32.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569553
2016-04-22
用途:
屋外に作業用水栓を設置。
有限会社エムアンドエム 様

近所に販売されてなく、送料も無料で助かりました。
製品も問題なく、シールもラップの上に貼ってあり、すぐ取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする