A4-22S5M0150AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58481683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4-22S5M0150AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58481683
A4-22S5M0150AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58481683
A4-22S5M0150AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58481683
A4-22S5M0150AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58481683

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)15歯数22注文コード58481683品番A4-22S5M0150AF-15T3K
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法F(mm)40寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)22寸法M(mm)28寸法O.D.(mm)34.05寸法PD(mm)35.01寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)5キー溝高さh(mm)2.3軸穴径(mm)15歯数22呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする