曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58481516A4-18S5M0150AF-10T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81018
7,510
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481525A4-18S5M0150AF-11T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81118
7,510
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481561A4-20S5M0150AF-10T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81020
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481577A4-20S5M0150AF-11T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81120
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481586A4-20S5M0150AF-12T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81220
7,820
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481647A4-22S5M0150AF-10T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81022
8,450
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481656A4-22S5M0150AF-11T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81122
8,450
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481665A4-22S5M0150AF-12T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81222
8,450
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481674A4-22S5M0150AF-14T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31422
8,450
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481683A4-22S5M0150AF-15T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31522
8,450
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481762A4-24S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81024
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481771A4-24S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81124
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481787A4-24S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81224
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481796A4-24S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31424
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481805A4-24S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31524
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481814A4-24S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31624
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481823A4-24S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31724
9,390
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481902A4-25S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81025
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481911A4-25S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81125
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481927A4-25S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81225
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481936A4-25S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31425
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481945A4-25S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31525
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481954A4-25S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31625
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58481963A4-25S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31725
9,680
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482051A4-26S5M0150AF-10T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81026
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482067A4-26S5M0150AF-11T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81126
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482076A4-26S5M0150AF-12T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81226
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482085A4-26S5M0150AF-14T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31426
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482094A4-26S5M0150AF-15T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31526
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482103A4-26S5M0150AF-16T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31626
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482112A4-26S5M0150AF-17T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31726
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482121A4-26S5M0150AF-18T3K-472.5-22-3440.4241.381762.81826
9,960
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482234A4-28S5M0150AF-10T3K-482.5-22-3643.644.561741.81028
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482243A4-28S5M0150AF-11T3K-482.5-22-3643.644.561741.81128
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482252A4-28S5M0150AF-12T3K-482.5-22-3643.644.561741.81228
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482261A4-28S5M0150AF-14T3K-482.5-22-3643.644.561752.31428
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482277A4-28S5M0150AF-15T3K-482.5-22-3643.644.561752.31528
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482286A4-28S5M0150AF-16T3K-482.5-22-3643.644.561752.31628
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482295A4-28S5M0150AF-17T3K-482.5-22-3643.644.561752.31728
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482304A4-28S5M0150AF-18T3K-482.5-22-3643.644.561762.81828
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482313A4-28S5M0150AF-19T3K-482.5-22-3643.644.561762.81928
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482322A4-28S5M0150AF-20T3K-482.5-22-3643.644.561762.82028
10,470
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482444A4-30S5M0150AF-10T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81030
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482453A4-30S5M0150AF-11T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81130
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482462A4-30S5M0150AF-12T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81230
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482471A4-30S5M0150AF-14T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31430
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482487A4-30S5M0150AF-15T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31530
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482496A4-30S5M0150AF-16T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31630
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482505A4-30S5M0150AF-17T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31730
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58482514A4-30S5M0150AF-18T3K-512.5-22-3646.7947.751762.81830
10,960
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする