アローマックス #89

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58481894 品番 #89
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量で屈曲性の高いラバーインジェクション

サイズ(cm)26.5 ブラック ウィズ3E 形状ハイカット 材質(アッパー)天然皮革、PVC、ナイロンオックス 材質(ソール)モールド底(ラバーインジェクション) 標準質量(g/片足)520 機能反射材、サイドファスナー 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-03
用途:
土木作業全般
建設業・工事業

普段通りのサイズでちょうど良く見た目以上に軽く良いです。

対象商品:
58481824
2017-10-10
用途:
山林作業
農・林・水産業

今までの物とすると非常に軽くファスナーが付いているので履いたり脱いだりがとても楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする