福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ハイカットセーフティスニーカー
アローマックス #89
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58481928
品番
#89
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量で屈曲性の高いラバーインジェクション
サイズ(cm)
27
色
ブラック
ウィズ
3E
形状
ハイカット
材質(アッパー)
天然皮革、PVC、ナイロンオックス
材質(ソール)
モールド底(ラバーインジェクション)
標準質量(g/片足)
520
機能
反射材、サイドファスナー
材質(先芯)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴