曜日別特売
S1-25S5M0150AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58490801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-25S5M0150AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58490801
S1-25S5M0150AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58490801
S1-25S5M0150AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58490801
S1-25S5M0150AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58490801

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)10軸穴径d(Φmm)10歯数25注文コード58490801品番S1-25S5M0150AF-10T3K
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法F(mm)44寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)22寸法M(mm)32寸法O.D.(mm)38.83寸法PD(mm)39.79寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)4キー溝高さh(mm)1.8軸穴径d(Φmm)10軸穴径(mm)10歯数25呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする