曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径d(Φmm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58490293S1-18S5M0150AF-10T3K-332.5-22-2227.6928.651741.8101018
6,120
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
58490302S1-18S5M0150AF-11T3K-332.5-22-2227.6928.651741.8111118
6,120
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
58490354S1-20S5M0150AF-10T3K-352.5-22-2230.8731.831741.8101020
6,360
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
58490363S1-20S5M0150AF-11T3K-352.5-22-2230.8731.831741.8111120
6,360
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
58490372S1-20S5M0150AF-12T3K-352.5-22-2230.8731.831741.8121220
6,360
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
58490442S1-22S5M0150AF-10T3K-402.5-22-2834.0535.011741.8101022
6,860
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
58490451S1-22S5M0150AF-11T3K-402.5-22-2834.0535.011741.8111122
6,860
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
58490467S1-22S5M0150AF-12T3K-402.5-22-2834.0535.011741.8121222
6,860
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
58490476S1-22S5M0150AF-14T3K-402.5-22-2834.0535.011752.3141422
6,860
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
58490485S1-22S5M0150AF-15T3K-402.5-22-2834.0535.011752.3151522
6,860
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
58490591S1-24S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3237.2438.21741.8101024
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490607S1-24S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3237.2438.21741.8111124
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490616S1-24S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3237.2438.21741.8121224
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490625S1-24S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3237.2438.21752.3141424
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490634S1-24S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3237.2438.21752.3151524
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490643S1-24S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3237.2438.21752.3161624
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490652S1-24S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3237.2438.21752.3171724
7,620
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
58490801S1-25S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3238.8339.791741.8101025
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490817S1-25S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3238.8339.791741.8-1125
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490826S1-25S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3238.8339.791741.8-1225
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490835S1-25S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3238.8339.791752.3-1425
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490844S1-25S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3238.8339.791752.3-1525
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490853S1-25S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3238.8339.791752.3-1625
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58490862S1-25S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3238.8339.791752.3-1725
7,880
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491011S1-26S5M0150AF-10T3K-472.5-22-3440.4241.381741.8-1026
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491027S1-26S5M0150AF-11T3K-472.5-22-3440.4241.381741.8-1126
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491036S1-26S5M0150AF-12T3K-472.5-22-3440.4241.381741.8-1226
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491045S1-26S5M0150AF-14T3K-472.5-22-3440.4241.381752.3-1426
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491054S1-26S5M0150AF-15T3K-472.5-22-3440.4241.381752.3-1526
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491063S1-26S5M0150AF-16T3K-472.5-22-3440.4241.381752.3-1626
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491072S1-26S5M0150AF-17T3K-472.5-22-3440.4241.381752.3-1726
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491081S1-26S5M0150AF-18T3K-472.5-22-3440.4241.381762.8-1826
8,100
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491255S1-28S5M0150AF-10T3K-482.5-22-3643.644.561741.8-1028
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491264S1-28S5M0150AF-11T3K-482.5-22-3643.644.561741.8-1128
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491273S1-28S5M0150AF-12T3K-482.5-22-3643.644.561741.8-1228
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491282S1-28S5M0150AF-14T3K-482.5-22-3643.644.561752.3-1428
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491291S1-28S5M0150AF-15T3K-482.5-22-3643.644.561752.3-1528
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491307S1-28S5M0150AF-16T3K-482.5-22-3643.644.561752.3-1628
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491316S1-28S5M0150AF-17T3K-482.5-22-3643.644.561752.3-1728
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491325S1-28S5M0150AF-18T3K-482.5-22-3643.644.561762.8-1828
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491334S1-28S5M0150AF-19T3K-482.5-22-3643.644.561762.8-1928
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491343S1-28S5M0150AF-20T3K-482.5-22-3643.644.561762.8-2028
8,510
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491553S1-30S5M0150AF-10T3K-512.5-22-3646.7947.751741.8-1030
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491562S1-30S5M0150AF-11T3K-512.5-22-3646.7947.751741.8-1130
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491571S1-30S5M0150AF-12T3K-512.5-22-3646.7947.751741.8-1230
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491587S1-30S5M0150AF-14T3K-512.5-22-3646.7947.751752.3-1430
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491596S1-30S5M0150AF-15T3K-512.5-22-3646.7947.751752.3-1530
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491605S1-30S5M0150AF-16T3K-512.5-22-3646.7947.751752.3-1630
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491614S1-30S5M0150AF-17T3K-512.5-22-3646.7947.751752.3-1730
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58491623S1-30S5M0150AF-18T3K-512.5-22-3646.7947.751762.8-1830
8,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする