S2-24S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-24S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495805
S2-24S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495805
S2-24S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495805
S2-24S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495805

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)15歯数24注文コード58495805品番S2-24S5M0250AF-15T3K
参考基準価格(税別)¥9,210販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法F(mm)44寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)32寸法M(mm)32寸法O.D.(mm)37.24寸法PD(mm)38.2寸法W(mm)27キー溝幅B(mm)5キー溝高さh(mm)2.3軸穴径(mm)15歯数24呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする