曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58495412S2-18S5M0250AF-10T3K-332.5-32-2227.6928.652741.81018
7,410
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495421S2-18S5M0250AF-11T3K-332.5-32-2227.6928.652741.81118
7,410
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495482S2-20S5M0250AF-10T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81020
7,690
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495491S2-20S5M0250AF-11T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81120
7,690
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495507S2-20S5M0250AF-12T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81220
7,690
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495595S2-22S5M0250AF-10T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81022
8,270
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495604S2-22S5M0250AF-11T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81122
8,270
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495613S2-22S5M0250AF-12T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81222
8,270
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495622S2-22S5M0250AF-14T3K-402.5-32-2834.0535.012752.31422
8,270
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495631S2-22S5M0250AF-15T3K-402.5-32-2834.0535.012752.31522
8,270
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495762S2-24S5M0250AF-10T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81024
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495771S2-24S5M0250AF-11T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81124
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495787S2-24S5M0250AF-12T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81224
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495796S2-24S5M0250AF-14T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31424
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495805S2-24S5M0250AF-15T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31524
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495814S2-24S5M0250AF-16T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31624
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495823S2-24S5M0250AF-17T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31724
9,210
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495972S2-25S5M0250AF-10T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81025
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495981S2-25S5M0250AF-11T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81125
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58495997S2-25S5M0250AF-12T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81225
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496006S2-25S5M0250AF-14T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31425
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496015S2-25S5M0250AF-15T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31525
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496024S2-25S5M0250AF-16T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31625
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496033S2-25S5M0250AF-17T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31725
9,630
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496191S2-26S5M0250AF-10T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81026
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496207S2-26S5M0250AF-11T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81126
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496216S2-26S5M0250AF-12T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81226
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496225S2-26S5M0250AF-14T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31426
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496234S2-26S5M0250AF-15T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31526
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496243S2-26S5M0250AF-16T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31626
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496252S2-26S5M0250AF-17T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31726
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496261S2-26S5M0250AF-18T3K-472.5-32-3440.4241.382762.81826
9,790
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496453S2-28S5M0250AF-10T3K-482.5-32-3643.644.562741.81028
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496462S2-28S5M0250AF-11T3K-482.5-32-3643.644.562741.81128
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496471S2-28S5M0250AF-12T3K-482.5-32-3643.644.562741.81228
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496487S2-28S5M0250AF-14T3K-482.5-32-3643.644.562752.31428
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496496S2-28S5M0250AF-15T3K-482.5-32-3643.644.562752.31528
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496505S2-28S5M0250AF-16T3K-482.5-32-3643.644.562752.31628
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496514S2-28S5M0250AF-17T3K-482.5-32-3643.644.562752.31728
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496523S2-28S5M0250AF-18T3K-482.5-32-3643.644.562762.81828
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496532S2-28S5M0250AF-19T3K-482.5-32-3643.644.562762.81928
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496541S2-28S5M0250AF-20T3K-482.5-32-3643.644.562762.82028
10,400
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496767S2-30S5M0250AF-10T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81030
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496776S2-30S5M0250AF-11T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81130
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496785S2-30S5M0250AF-12T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81230
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496794S2-30S5M0250AF-14T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31430
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496803S2-30S5M0250AF-15T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31530
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496812S2-30S5M0250AF-16T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31630
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496821S2-30S5M0250AF-17T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31730
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58496837S2-30S5M0250AF-18T3K-512.5-32-3646.7947.752762.81830
10,840
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする