S2-28S5M0250AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58496514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-28S5M0250AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58496514
S2-28S5M0250AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58496514
S2-28S5M0250AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58496514
S2-28S5M0250AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58496514

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)17歯数28注文コード58496514品番S2-28S5M0250AF-17T3K
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法F(mm)48寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)32寸法M(mm)36寸法O.D.(mm)43.6寸法PD(mm)44.56寸法W(mm)27キー溝幅B(mm)5キー溝高さh(mm)2.3軸穴径(mm)17歯数28呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする