曜日別特売
S1-30S5M0250AF-12T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58496672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-30S5M0250AF-12T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58496672
S1-30S5M0250AF-12T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58496672
S1-30S5M0250AF-12T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58496672
S1-30S5M0250AF-12T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58496672

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)12歯数30注文コード58496672品番S1-30S5M0250AF-12T3K
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法F(mm)51寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)32寸法M(mm)36寸法O.D.(mm)46.79寸法PD(mm)47.75寸法W(mm)27キー溝幅B(mm)4キー溝高さh(mm)1.8軸穴径(mm)12歯数30呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする