曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全305種類を絞り込む
寸法F(mm)
軸穴径(mm)
歯数
305種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58495394S1-18S5M0250AF-10T3K-332.5-32-2227.6928.652741.81018
6,770
6,598
7,258(税込)
当日出荷
58495403S1-18S5M0250AF-11T3K-332.5-32-2227.6928.652741.81118
6,770
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495455S1-20S5M0250AF-10T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81020
7,020
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495464S1-20S5M0250AF-11T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81120
7,020
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495473S1-20S5M0250AF-12T3K-352.5-32-2230.8731.832741.81220
7,020
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
58495543S1-22S5M0250AF-10T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81022
7,570
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495552S1-22S5M0250AF-11T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81122
7,570
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495561S1-22S5M0250AF-12T3K-402.5-32-2834.0535.012741.81222
7,570
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495577S1-22S5M0250AF-14T3K-402.5-32-2834.0535.012752.31422
7,570
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
58495586S1-22S5M0250AF-15T3K-402.5-32-2834.0535.012752.31522
7,570
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495692S1-24S5M0250AF-10T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81024
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495701S1-24S5M0250AF-11T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81124
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495717S1-24S5M0250AF-12T3K-442.5-32-3237.2438.22741.81224
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495726S1-24S5M0250AF-14T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31424
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495735S1-24S5M0250AF-15T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31524
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495744S1-24S5M0250AF-16T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31624
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495753S1-24S5M0250AF-17T3K-442.5-32-3237.2438.22752.31724
8,380
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495902S1-25S5M0250AF-10T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81025
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495911S1-25S5M0250AF-11T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81125
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495927S1-25S5M0250AF-12T3K-442.5-32-3238.8339.792741.81225
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495936S1-25S5M0250AF-14T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31425
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495945S1-25S5M0250AF-15T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31525
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495954S1-25S5M0250AF-16T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31625
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58495963S1-25S5M0250AF-17T3K-442.5-32-3238.8339.792752.31725
8,790
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496112S1-26S5M0250AF-10T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81026
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496121S1-26S5M0250AF-11T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81126
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496137S1-26S5M0250AF-12T3K-472.5-32-3440.4241.382741.81226
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496146S1-26S5M0250AF-14T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31426
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496155S1-26S5M0250AF-15T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31526
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496164S1-26S5M0250AF-16T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31626
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496173S1-26S5M0250AF-17T3K-472.5-32-3440.4241.382752.31726
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496182S1-26S5M0250AF-18T3K-472.5-32-3440.4241.382762.81826
8,920
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496356S1-28S5M0250AF-10T3K-482.5-32-3643.644.562741.81028
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496365S1-28S5M0250AF-11T3K-482.5-32-3643.644.562741.81128
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496374S1-28S5M0250AF-12T3K-482.5-32-3643.644.562741.81228
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496383S1-28S5M0250AF-14T3K-482.5-32-3643.644.562752.31428
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496392S1-28S5M0250AF-15T3K-482.5-32-3643.644.562752.31528
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496401S1-28S5M0250AF-16T3K-482.5-32-3643.644.562752.31628
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496417S1-28S5M0250AF-17T3K-482.5-32-3643.644.562752.31728
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496426S1-28S5M0250AF-18T3K-482.5-32-3643.644.562762.81828
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496435S1-28S5M0250AF-19T3K-482.5-32-3643.644.562762.81928
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496444S1-28S5M0250AF-20T3K-482.5-32-3643.644.562762.82028
9,480
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496654S1-30S5M0250AF-10T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81030
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496663S1-30S5M0250AF-11T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81130
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496672S1-30S5M0250AF-12T3K-512.5-32-3646.7947.752741.81230
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496681S1-30S5M0250AF-14T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31430
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496697S1-30S5M0250AF-15T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31530
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496706S1-30S5M0250AF-16T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31630
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496715S1-30S5M0250AF-17T3K-512.5-32-3646.7947.752752.31730
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
58496724S1-30S5M0250AF-18T3K-512.5-32-3646.7947.752762.81830
9,880
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする