曜日別特売
S1-18S8M0150AF-14T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-18S8M0150AF-14T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508606
S1-18S8M0150AF-14T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508606
S1-18S8M0150AF-14T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508606
S1-18S8M0150AF-14T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト 58508606

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

(2件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)14軸穴径d(Φmm)14歯数18注文コード58508606品番S1-18S8M0150AF-14T3K
参考基準価格(税別)¥10,490販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法F(mm)54寸法H(mm)3.5寸法LA(mm)24寸法M(mm)36寸法O.D.(mm)44.46寸法PD(mm)45.84寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)5キー溝高さh(mm)2.3軸穴径d(Φmm)14軸穴径(mm)14歯数18呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58508667
2019-07-18
用途: 機械製作

価格、品質、納期全て満足ですが、出荷遅れが有り製作工程が大幅に遅れました。この種の物は他では調達できないしキャンセルもできません。
出荷日の設定は慎重にして頂きたいです。
今後も宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 58509342
2014-09-11
用途: 自動ドア

直径が55ミリ、軸径が11ミリの商品がほしかったです

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする