タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全459種類を絞り込む
軸穴径(mm)
歯数
459種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径d(Φmm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58508597S1-18S8M0150AF-12T3K-543.5-24-3644.4645.841741.8121218
10,490
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
58508606S1-18S8M0150AF-14T3K-543.5-24-3644.4645.841752.3141418
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508615S1-18S8M0150AF-15T3K-543.5-24-3644.4645.841752.3151518
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508624S1-18S8M0150AF-16T3K-543.5-24-3644.4645.841752.3161618
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508633S1-18S8M0150AF-17T3K-543.5-24-3644.4645.841752.3171718
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508642S1-18S8M0150AF-18T3K-543.5-24-3644.4645.841762.8181818
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508651S1-18S8M0150AF-19T3K-543.5-24-3644.4645.841762.8191918
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508667S1-18S8M0150AF-20T3K-543.5-24-3644.4645.841762.8202018
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508913S1-19S8M0150AF-12T3K-573.5-24-3947.0148.381741.8121219
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508922S1-19S8M0150AF-14T3K-573.5-24-3947.0148.381752.3141419
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508931S1-19S8M0150AF-15T3K-573.5-24-3947.0148.381752.3151519
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508947S1-19S8M0150AF-16T3K-573.5-24-3947.0148.381752.3161619
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508956S1-19S8M0150AF-17T3K-573.5-24-3947.0148.381752.3171719
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508965S1-19S8M0150AF-18T3K-573.5-24-3947.0148.381762.8181819
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508974S1-19S8M0150AF-19T3K-573.5-24-3947.0148.381762.8191919
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508983S1-19S8M0150AF-20T3K-573.5-24-3947.0148.381762.8-2019
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58508992S1-19S8M0150AF-22T3K-573.5-24-3947.0148.381762.8-2219
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509272S1-20S8M0150AF-12T3K-603.5-24-4049.5650.931741.8-1220
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509281S1-20S8M0150AF-14T3K-603.5-24-4049.5650.931752.3-1420
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509297S1-20S8M0150AF-15T3K-603.5-24-4049.5650.931752.3-1520
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509306S1-20S8M0150AF-16T3K-603.5-24-4049.5650.931752.3-1620
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509315S1-20S8M0150AF-17T3K-603.5-24-4049.5650.931752.3-1720
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509324S1-20S8M0150AF-18T3K-603.5-24-4049.5650.931762.8-1820
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509333S1-20S8M0150AF-19T3K-603.5-24-4049.5650.931762.8-1920
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509342S1-20S8M0150AF-20T3K-603.5-24-4049.5650.931762.8-2020
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509351S1-20S8M0150AF-22T3K-603.5-24-4049.5650.931762.8-2220
10,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509631S1-21S8M0150AF-12T3K-623.5-24-4452.153.481741.8-1221
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509647S1-21S8M0150AF-14T3K-623.5-24-4452.153.481752.3-1421
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509656S1-21S8M0150AF-15T3K-623.5-24-4452.153.481752.3-1521
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509665S1-21S8M0150AF-16T3K-623.5-24-4452.153.481752.3-1621
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509674S1-21S8M0150AF-17T3K-623.5-24-4452.153.481752.3-1721
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509683S1-21S8M0150AF-18T3K-623.5-24-4452.153.481762.8-1821
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509692S1-21S8M0150AF-19T3K-623.5-24-4452.153.481762.8-1921
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509701S1-21S8M0150AF-20T3K-623.5-24-4452.153.481762.8-2021
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58509717S1-21S8M0150AF-22T3K-623.5-24-4452.153.481762.8-2221
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509726S1-21S8M0150AF-24T3K-623.5-24-4452.153.481783.3-2421
10,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510033S1-22S8M0150AF-12T3K-653.5-24-4554.6556.021741.8-1222
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58510042S1-22S8M0150AF-14T3K-653.5-24-4554.6556.021752.3-1422
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58510051S1-22S8M0150AF-15T3K-653.5-24-4554.6556.021752.3-1522
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58510067S1-22S8M0150AF-16T3K-653.5-24-4554.6556.021752.3-1622
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510076S1-22S8M0150AF-17T3K-653.5-24-4554.6556.021752.3-1722
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510085S1-22S8M0150AF-18T3K-653.5-24-4554.6556.021762.8-1822
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510094S1-22S8M0150AF-19T3K-653.5-24-4554.6556.021762.8-1922
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510103S1-22S8M0150AF-20T3K-653.5-24-4554.6556.021762.8-2022
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
58510112S1-22S8M0150AF-22T3K-653.5-24-4554.6556.021762.8-2222
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510121S1-22S8M0150AF-24T3K-653.5-24-4554.6556.021783.3-2422
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510137S1-22S8M0150AF-25T3K-653.5-24-4554.6556.021783.3-2522
10,870
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510471S1-24S8M0150AF-12T3K-703.5-24-5059.7461.121741.8-1224
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
58510487S1-24S8M0150AF-14T3K-703.5-24-5059.7461.121752.3-1424
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
58510496S1-24S8M0150AF-15T3K-703.5-24-5059.7461.121752.3-1524
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58508667
2019-07-18
用途: 機械製作

価格、品質、納期全て満足ですが、出荷遅れが有り製作工程が大幅に遅れました。この種の物は他では調達できないしキャンセルもできません。
出荷日の設定は慎重にして頂きたいです。
今後も宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 58509342
2014-09-11
用途: 自動ドア

直径が55ミリ、軸径が11ミリの商品がほしかったです

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする