曜日別特売
S1-20S8M0300AF-16T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-20S8M0300AF-16T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509482
S1-20S8M0300AF-16T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509482
S1-20S8M0300AF-16T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509482
S1-20S8M0300AF-16T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509482

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は軸穴径・軸穴径d・歯数など459種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(mm)
16
歯数
20
注文コード
58509482
品番
S1-20S8M0300AF-16T3K
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
40
寸法M(mm)
40
寸法O.D.(mm)
49.56
寸法PD(mm)
50.93
寸法W(mm)
33
キー溝幅B(mm)
5
キー溝高さh(mm)
2.3
軸穴径(mm)
16
歯数
20
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
呼び幅(mm)
30
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする