MO-395 フレアリングツール 大阪魂 58526152

MO-395 フレアリングツール 大阪魂 58526152 MO-395 フレアリングツール 大阪魂 58526152 MO-395 フレアリングツール 大阪魂 58526152

フレアリングツール

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58526152 品番MO-395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。

用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 種別ミリタイプ 全長(mm)140 角度(°)45 フレア 適合配管径(Φmm)4、6、8、10、12、14、16
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58526152 MO-395 38424594 - フレアリングツール モノタロウ フレアリングツール モノタロウ 1台 3,498 税込3,848 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58526152
2020-09-23
用途:
エアコン取付
プラナック株式会社 様

3分パイプは全て滑って使い無し。少し削って、フレアーが滑らかに無しで、使いない無しで。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
58526134
2020-04-30
用途:
エアコン取り付け工事
サービス業

エアコン取り付け工事でフレアーツールを探してました。どれも価格が高く手が出し難いものでした。そこでこのフレアリングツールに気が付き書き込み評価では賛否両論でしたが自分で手にしたところ、シンプルで使い易くフレア加工も特に問題ありませんでした。

対象商品:
58526134
2019-11-22
用途:
エアコンの工事
その他業種

きっちりとしたフレアを作るには多少の練習が必要ですが、必要十分なフレアが出来ます。冷媒管の突出しは色々と試したところ約1.5mmが最適なようでした。これで作成すると規格通りのフレアの大きさになります。ご参考までに。

対象商品:
58526134
2019-12-27
用途:
クーラーの配管のジョイント部で使用する
農・林・水産業

購入後すぐに使用したのですが失敗ましたが慣れたら簡単に出来る用になった。使い方も簡単で綺麗に出来ます

2020-09-10
用途:
銅パイプで滑ってフレアーが無い工具だ。
プラナック株式会社 様

パイプで滑って駄目だ。工具の使い無しでガラクタでガッカリです。

対象商品:
58526134
2019-06-08
用途:
エアコン取り付けDIY
ライブハウスハレ 様 (飲食業)

フレアの工具は、価格が桁が一つ違うので、中々手が出ないが、大阪魂を信じて購入した。結果は、素人にも漏れないフレアが出来た。若干、練習は必要だが、正確に当てることと、締めすぎないことだけ(これ以上いかない所でやめる)。バリ取りとヤスリも一緒に買えば、完璧。ありがとう、大阪魂。

2人が参考にしています
対象商品:
58526134
2019-08-12
用途:
エアコン取付時本体側の銅管を短くして折損を防止する据え付け後外部の銅管と接続する。
建設業・工事業

現場での操作性はちょうどよかった。ミリ単位とインチ単位のちがいに気を付ければ問題はない。小型軽量現場向きな工具だ。

2人が参考にしています
対象商品:
58526134
2019-06-26
用途:
エアコンの配管。
運輸・通信業

エアコンの配管加工に使用していますが、使い勝手は問題なく使用できています。又機会がありましたら宜しくお願いします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする