バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5512HB
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58552357
品番
5512HB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿65、ポリエステル35
ウエスト(cm)
82
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペン差し(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴
種別
カーゴパンツ
材質
ヘリンボーン、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
35