バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5512HB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
5L
注文コード
58552393
品番
5512HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
綿65、ポリエステル35
ウエスト(cm)
102
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペン差し(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴
種別
カーゴパンツ
材質
ヘリンボーン、制電ケア設計
股下(cm)
78
色番
35