バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 1512
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58552612
品番
1512
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
74
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
T/Cツイル:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
5