バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 1512
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
サイズ
8L
注文コード
58552707
品番
1512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
8L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
126
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
T/Cツイル:制電ケア設計
股下(cm)
78
色番
5