カーゴパンツ 1512

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58552752 品番 1512
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ザック サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)90 仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右) 種別カーゴパンツ 材質T/Cツイル:制電ケア設計 股下(cm)80 色番19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58553048
2019-07-16
用途:
実験作業
学校法人福岡大学 様 (教育・研究機関)

カッコイイ作業服だとまわりからうらやましがられます

対象商品:
58552962
2018-05-30
用途:
大工

シルエットが最高です。裾は細目でももの辺りはゆったりとした感じで
しゃがむのも楽です。とにかくお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする